Eriks
VOSS

VOSS Kruis verbindingskoppeling 24-KC-S12-ES4

  • ERIKS:14988774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kruis verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (KC) of zonder moer en snijring (K)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 21,06/ stukexcl. btw

€ 25,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KV
Referentiecode
K12ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
l2
21.5 mm
lg
58 mm
lg2
21.5 mm
SW2
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 14,11/ stukexcl. btw

€ 17,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026