Eriks
VOSS

VOSS Kruis verbindingskoppeling 24-KC-LL6

  • ERIKS:11450501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kruis verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (KC) of zonder moer en snijring (K)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 15,28/ stukexcl. btw

€ 18,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KV
Referentiecode
K06LL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6LL - M10x1.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6LL - M10x1.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
6LL - M10x1.0
Nom. druk
PN100
d1
6 mm
dy
4.5 mm
l2
11.5 mm
lg
30 mm
lg2
9.5 mm
SW2
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 12,73/ stukexcl. btw

€ 15,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026