Eriks
VOSS

VOSS Kruis verbindingskoppeling 24-KC-L8

  • ERIKS:795232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kruis verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (KC) of zonder moer en snijring (K)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 14,11/ stukexcl. btw

€ 17,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KV
Referentiecode
K08L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN315
d1
8 mm
dy
6 mm
l2
14 mm
lg
42 mm
lg2
14 mm
SW2
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,54/ stukexcl. btw

€ 13,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026