Eriks
VOSS

VOSS Kruis verbindingskoppeling 24-KC-L22-ES4

  • ERIKS:14988769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kruis verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (KC) of zonder moer en snijring (K)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 41,85/ stukexcl. btw

€ 50,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KV
Referentiecode
K22ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN160
d1
22 mm
dy
19 mm
l2
27.5 mm
lg
70 mm
lg2
27.5 mm
SW2
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 25,69/ stukexcl. btw

€ 31,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026