€ 22,78/ stukexcl. btw
€ 27,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KV |
Referentiecode | K15ZL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 15L - M22x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 56 mm |
lg2 | 21 mm |
SW2 | 19 mm |
€ 14,58/ stukexcl. btw
€ 17,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026