Eriks
VOSS

VOSS Kruis verbindingskoppeling 24-KC-L12

  • ERIKS:795267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kruis verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (KC) of zonder moer en snijring (K)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 15,50/ stukexcl. btw

€ 18,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KV
Referentiecode
K12L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
dy
10 mm
l2
17 mm
lg
48 mm
lg2
17 mm
SW2
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 12,55/ stukexcl. btw

€ 15,19incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026