Eriks
VOSS

VOSS Kruis verbindingskoppeling 24-KC-L10

  • ERIKS:795259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kruis verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (KC) of zonder moer en snijring (K)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 14,12/ stukexcl. btw

€ 17,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KV
Referentiecode
K10L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
10L - M16x1.5
Nom. druk
PN315
d1
10 mm
dy
8 mm
l2
15 mm
lg
44 mm
lg2
15 mm
SW2
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,51/ stukexcl. btw

€ 13,93incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026