€ 1,09/ stukexcl. btw
€ 1,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSCH-M WD |
Referentiecode | VSTIM8x1EDB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 8x1 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN400 |
d2 | M 8x1 |
d5 | 12 mm |
i | 8 mm |
l1 | 12.3 mm |
I-SW | 4 mm |