€ 10,21/ stukexcl. btw
€ 12,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSCH-M WD |
Referentiecode | VSTIM48x2EDV |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 48x2 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN315 |
d2 | M 48x2 |
d5 | 55 mm |
i | 16 mm |
l1 | 22.8 mm |
I-SW | 24 mm |