Eriks
VOSS

VOSS Kraagplug met vlakke afdichtring GP-PLIH-M48E-C21

  • ERIKS:11451741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kraagplug voor afblinden van tapgaten
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
Opslaan in lijst

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSCH-M WD
Referentiecode
VSTIM48x2EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 48x2
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN315
d2
M 48x2
d5
55 mm
i
16 mm
l1
22.8 mm
I-SW
24 mm