Eriks
VOSS

VOSS Kraagplug met vlakke afdichtring GP-PLIH-M42E-FKM-C21

  • ERIKS:13292233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kraagplug voor afblinden van tapgaten
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
Opslaan in lijst

€ 6,78/ stukexcl. btw

€ 8,20incl. btw

1030 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSCH-M WD
Referentiecode
VSTIM42x2EDV
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 42x2
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN315
d2
M 42x2
d5
49.9 mm
i
16 mm
l1
22.8 mm
I-SW
22 mm