Eriks
VOSS

VOSS Kraagplug met vlakke afdichtring GP-PLIH-M26E-FKM-C21

  • ERIKS:14990300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kraagplug voor afblinden van tapgaten
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
Opslaan in lijst

€ 4,16/ stukexcl. btw

€ 5,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSCH-M WD
Referentiecode
VSTIM26x1.5EDV
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 26x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN400
d2
M 26x1.5
d5
31.9 mm
i
16 mm
l1
21.3 mm
I-SW
12 mm