Eriks
VOSS

VOSS Kraagplug met vlakke afdichtring GP-PLIH-M18E-C21

  • ERIKS:798894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kraagplug voor afblinden van tapgaten
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
Opslaan in lijst

€ 1,72/ stukexcl. btw

€ 2,08incl. btw

241 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSCH-M WD
Referentiecode
VSTIM18x1.5EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 18x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN400
d2
M 18x1.5
d5
23.9 mm
i
12 mm
l1
17.3 mm
I-SW
8 mm