€ 2,13/ stukexcl. btw
€ 2,58incl. btw
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSCH-M WD |
Referentiecode | VSTIM14x1.5EDV |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 14x1.5 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN400 |
d2 | M 14x1.5 |
d5 | 19 mm |
i | 12 mm |
l1 | 17.3 mm |
I-SW | 6 mm |