Eriks
VOSS

VOSS Kraagplug met vlakke afdichtring GP-PLIH-G1E-C21

  • ERIKS:861235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kraagplug voor afblinden van tapgaten
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
Opslaan in lijst

€ 3,81/ stukexcl. btw

€ 4,61incl. btw

497 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSCH-R WD
Referentiecode
VSTIR1EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN400
d2
G 1"
d5
39.9 mm
i
16 mm
l1
22.8 mm
I-SW
17 mm