Eriks
VOSS

VOSS Kraagplug met vlakke afdichtring GP-PLIH-G11/4E-C21

  • ERIKS:605301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kraagplug voor afblinden van tapgaten
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
Opslaan in lijst

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSCH-R WD
Referentiecode
VSTIR1.1/4EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN315
d2
G 1.1/4"
d5
49.9 mm
i
16 mm
l1
22.8 mm
I-SW
22 mm