Eriks
VOSS

VOSS Kraagplug met vlakke afdichtring GP-PLIH-G11/2E-FKM-C21

  • ERIKS:14991293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kraagplug voor afblinden van tapgaten
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
Opslaan in lijst

€ 8,74/ stukexcl. btw

€ 10,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSCH-R WD
Referentiecode
VSTI11/2EDVIT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN315
d2
G 1.1/2"
d5
55 mm
i
16 mm
l1
22.8 mm
I-SW
24 mm