€ 7,41/ stukexcl. btw
€ 8,97incl. btw
118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSCH-R WD |
Referentiecode | VSTIR1.1/2EDB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN315 |
d2 | G 1.1/2" |
d5 | 55 mm |
i | 16 mm |
l1 | 22.8 mm |
I-SW | 24 mm |