€ 0,85/ stukexcl. btw
€ 1,03incl. btw
3088 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSCH-R WD |
Referentiecode | VSTIR1/8EDB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN400 |
d2 | G 1/8" |
d5 | 14 mm |
i | 8 mm |
l1 | 12.3 mm |
I-SW | 5 mm |