Eriks
VOSS

VOSS Kraagplug met vlakke afdichtring GP-PLIH-G1/2E-FKM-C21

  • ERIKS:12428056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kraagplug voor afblinden van tapgaten
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
Opslaan in lijst

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,89incl. btw

224 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSCH-R WD
Referentiecode
VSTIR1/2EDV
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN400
d2
G 1/2"
d5
26.9 mm
i
14 mm
l1
19.3 mm
I-SW
10 mm