€ 8,65/ stukexcl. btw
€ 10,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSCH-M WD |
Referentiecode | VSTIM33x2EDB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 33x2 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN400 |
d2 | M 33x2 |
d7 | 46 mm |
i | 18 mm |
l1 | 33 mm |
SW | 46 mm |
I-SW | 17 mm |