Eriks
VOSS

VOSS Kraagplug met O-ring GP-PLIH-M48F-C21

  • ERIKS:11452553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kraagplug voor afblinden van tapgaten
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: O-ring (Form F)
- Materiaal afdichting: NBR
Opslaan in lijst

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSCH-M OR
Referentiecode
VSTIM48x2ORB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 48x2
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN400
d2
M 48x2
d5
55 mm
i
21.5 mm
l1
27.5 mm
I-SW
17 mm