€ 6,88/ stukexcl. btw
€ 8,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSCH-M OR |
Referentiecode | VSTIM42x2ORVIT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 42x2 |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN400 |
d2 | M 42x2 |
d5 | 50 mm |
i | 19 mm |
l1 | 25 mm |
I-SW | 17 mm |