Eriks
VOSS

VOSS Kraagplug met O-ring GP-PLIH-M18F-FKM-C21

  • ERIKS:14990298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kraagplug voor afblinden van tapgaten
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: O-ring (Form F)
- Materiaal afdichting: NBR
Opslaan in lijst

€ 2,73/ stukexcl. btw

€ 3,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSCH-M OR
Referentiecode
VSTIM18x1.5ORVIT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 18x1.5
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN630
d2
M 18x1.5
d5
24 mm
i
14 mm
l1
19 mm