€ 2,16/ stukexcl. btw
€ 2,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSCH-M OR |
Referentiecode | VSTIM14x1.5ORVIT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 14x1.5 |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN630 |
d2 | M 14x1.5 |
d5 | 19 mm |
i | 11 mm |
l1 | 16 mm |
I-SW | 6 mm |