Eriks
VOSS

VOSS Kraagplug met O-ring GP-PLIH-M14F-C21

  • ERIKS:11451753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kraagplug voor afblinden van tapgaten
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: O-ring (Form F)
- Materiaal afdichting: NBR
Opslaan in lijst

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSCH-M OR
Referentiecode
VSTIM14x1.5ORB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 14x1.5
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN630
d2
M 14x1.5
d5
19 mm
i
11 mm
l1
16 mm
I-SW
6 mm