€ 11,34/ stukexcl. btw
€ 13,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ETV |
Referentiecode | EVT14S -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 14S - M22x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 10 mm |
I5 | 35 mm |
l2 | 22 mm |
lg | 60 mm |
lg2 | 30 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
€ 0,69/ stukexcl. btw
€ 0,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,90/ stukexcl. btw
€ 3,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026€ 0,46/ stukexcl. btw
€ 0,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027