€ 17,21/ stukexcl. btw
€ 20,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | ET22LR3/4EDB DKO V -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN160 |
€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,79/ stukexcl. btw
€ 3,38incl. btw
360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,51/ stukexcl. btw
€ 0,62incl. btw
882 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026