€ 7,81/ stukexcl. btw
€ 9,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ETVD |
Referentiecode | ET06S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6S - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 6S - M14x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 6S - M14x1.5 |
Nom. druk | PN800 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
dy2 | 2.5 mm |
I5 | 27 mm |
l2 | 16 mm |
l3 | 40 mm |
lg | 46 mm |
SW2 | 14 mm |
SW3 | 17 mm |
€ 6,63/ stukexcl. btw
€ 8,02incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026