Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling DKO 24-SWOTC-S38

  • ERIKS:1060808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOTC) of zonder moer en snijring (SWOT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 61,43/ stukexcl. btw

€ 74,33incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETVD
Referentiecode
ET38S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
38S - M52x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
38S - M52x2.0
Nom. druk
PN420
d1
38 mm
dy
32 mm
dy2
30 mm
I5
63 mm
l2
41 mm
l3
89 mm
lg
114 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 48,48/ stukexcl. btw

€ 58,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026