Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling DKO 24-SWOTC-S25-ES4

  • ERIKS:14545373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOTC) of zonder moer en snijring (SWOT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 34,51/ stukexcl. btw

€ 41,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETVD
Referentiecode
ET25ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
25S - M36x2.0
Nom. druk
PN420
d1
25 mm
dy
20 mm
dy2
18 mm
I5
50 mm
l2
30 mm
l3
73 mm
lg
84 mm
SW2
36 mm
SW3
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 22,86/ stukexcl. btw

€ 27,66incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026