€ 12,91/ stukexcl. btw
€ 15,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ETVD |
Referentiecode | ET16S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 16S - M24x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 11 mm |
I5 | 36.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
l3 | 55 mm |
lg | 66 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 30 mm |
€ 9,86/ stukexcl. btw
€ 11,93incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026