Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling DKO 24-SWOTC-S14

  • ERIKS:11451128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOTC) of zonder moer en snijring (SWOT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 17,04/ stukexcl. btw

€ 20,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETVD
Referentiecode
ET14S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
14S - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
14S - M22x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
14S - M22x1.5
Nom. druk
PN630
d1
14 mm
dy
10 mm
dy2
9 mm
I5
35 mm
l2
22 mm
l3
54 mm
lg
60 mm
SW2
19 mm
SW3
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 14,45/ stukexcl. btw

€ 17,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026