€ 6,19/ stukexcl. btw
€ 7,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ETVD |
Referentiecode | ET08L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 8L - M14x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 8 mm |
dy | 6 mm |
dy2 | 4 mm |
I5 | 27.5 mm |
l2 | 14 mm |
l3 | 37.5 mm |
lg | 42 mm |
SW2 | 14 mm |
SW3 | 17 mm |
€ 4,89/ stukexcl. btw
€ 5,92incl. btw
66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026