Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling DKO 24-SWOTC-L8-ES4-P

  • ERIKS:13732205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOTC) of zonder moer en snijring (SWOT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,49/ stukexcl. btw

€ 9,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETVD
Referentiecode
ET08ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN500
d1
8 mm
dy
6 mm
dy2
4 mm
I5
27.5 mm
l2
17 mm
l3
37.5 mm
lg
42 mm
SW2
14 mm
SW3
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026