Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling DKO 24-SWOTC-L35

  • ERIKS:905542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOTC) of zonder moer en snijring (SWOT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 37,78/ stukexcl. btw

€ 45,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETVD
Referentiecode
ET35L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
35L - M45x2.0
Nom. druk
PN250
d1
35 mm
dy
30 mm
dy2
28 mm
I5
51 mm
l2
34.5 mm
l3
68.5 mm
lg
90 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 29,19/ stukexcl. btw

€ 35,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026