Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling DKO 24-SWOTC-L28-ES4

  • ERIKS:13732223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOTC) of zonder moer en snijring (SWOT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 32,91/ stukexcl. btw

€ 39,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETVD
Referentiecode
ET28ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
28L - M36x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
28L - M36x2.0
Nom. druk
PN250
d1
28 mm
dy
24 mm
dy2
22 mm
I5
41.5 mm
l2
30.5 mm
l3
59 mm
lg
76 mm
SW2
36 mm
SW3
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 21,69/ stukexcl. btw

€ 26,24incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026