€ 12,47/ stukexcl. btw
€ 15,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ETVD |
Referentiecode | ET18L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 18L - M26x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 18 mm |
dy | 15 mm |
dy2 | 13 mm |
I5 | 35.5 mm |
l2 | 23.5 mm |
l3 | 50 mm |
lg | 62 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 32 mm |
€ 9,45/ stukexcl. btw
€ 11,43incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026