Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling DKO 24-SWOTC-L15-ES4

  • ERIKS:14989579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOTC) of zonder moer en snijring (SWOT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,22/ stukexcl. btw

€ 13,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETVD
Referentiecode
ET15ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN400
d1
15 mm
dy
12 mm
dy2
10 mm
I5
32.5 mm
l2
21 mm
l3
46 mm
lg
56 mm
SW2
19 mm
SW3
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,34/ stukexcl. btw

€ 8,88incl. btw

152 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026