€ 9,29/ stukexcl. btw
€ 11,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ETVD |
Referentiecode | ET15L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 15L - M22x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 10 mm |
I5 | 32.5 mm |
l2 | 21 mm |
l3 | 46 mm |
lg | 56 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
€ 7,34/ stukexcl. btw
€ 8,88incl. btw
152 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026