Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling DKO 24-SWOTC-L12-ES4-P

  • ERIKS:13732211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOTC) of zonder moer en snijring (SWOT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,74/ stukexcl. btw

€ 10,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETVD
Referentiecode
ET12ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN400
d1
10 mm
I5
29.5 mm
l2
17 mm
l3
42 mm
lg
48 mm
SW2
19 mm
SW3
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

213 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026