Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling 24-SWTXC-L12

  • ERIKS:866350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWTC) of zonder moer en snijring (SWT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,54/ stukexcl. btw

€ 6,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
EVT12LOMDS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling 24-SWTX-L12

  • Eriks:14989757
  • Manufacturer:760152000

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026