€ 6,91/ stukexcl. btw
€ 8,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ETV |
Referentiecode | EVT06S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6S - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 6S - M14x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 6S - M14x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
I5 | 27 mm |
l2 | 16 mm |
lg | 46 mm |
lg2 | 23 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 17 mm |
€ 5,42/ stukexcl. btw
€ 6,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026