Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling 24-SWTC-S25

  • ERIKS:957275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWTC) of zonder moer en snijring (SWT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 30,60/ stukexcl. btw

€ 37,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETV
Referentiecode
EVT25S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
25S - M36x2.0
Nom. druk
PN400
d1
25 mm
dy
20 mm
I5
50 mm
l2
30 mm
lg
84 mm
lg2
42 mm
SW2
36 mm
SW3
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 21,99/ stukexcl. btw

€ 26,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026