Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling 24-SWTC-S16

  • ERIKS:797472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWTC) of zonder moer en snijring (SWT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 12,45/ stukexcl. btw

€ 15,06incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETV
Referentiecode
EVT16S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN400
d1
16 mm
dy
12 mm
I5
36.5 mm
l2
24.5 mm
lg
66 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
SW3
30 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,90/ stukexcl. btw

€ 10,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026