€ 9,21/ stukexcl. btw
€ 11,14incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ETV |
Referentiecode | EVT12S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 12S - M20x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
I5 | 31 mm |
l2 | 21.5 mm |
lg | 58 mm |
lg2 | 29 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 24 mm |
€ 7,11/ stukexcl. btw
€ 8,60incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026