€ 50,94/ stukexcl. btw
€ 61,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ETV |
Referentiecode | EVT42L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 42L - M52x2.0 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 42 mm |
dy | 36 mm |
I5 | 56 mm |
l2 | 40 mm |
lg | 102 mm |
lg2 | 51 mm |
SW2 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
€ 38,60/ stukexcl. btw
€ 46,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027