Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling 24-SWTC-L28

  • ERIKS:797200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWTC) of zonder moer en snijring (SWT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 27,93/ stukexcl. btw

€ 33,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETV
Referentiecode
EVT28L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
28L - M36x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
28L - M36x2.0
Nom. druk
PN160
d1
28 mm
dy
24 mm
I5
41.5 mm
l2
30.5 mm
lg
76 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
SW3
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 20,04/ stukexcl. btw

€ 24,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026