Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling 24-SWTC-L22

  • ERIKS:797286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWTC) of zonder moer en snijring (SWT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 18,47/ stukexcl. btw

€ 22,35incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETV
Referentiecode
EVT22L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN160
d1
22 mm
dy
19 mm
I5
38.5 mm
l2
27.5 mm
lg
70 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 13,74/ stukexcl. btw

€ 16,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026