€ 8,79/ stukexcl. btw
€ 10,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ETV |
Referentiecode | EVT15L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 15L - M22x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 32.5 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 56 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
€ 6,58/ stukexcl. btw
€ 7,96incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026